Beli pompa boster di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pompa Booster Inverter
    Mulai

    Rp10.999.900

    Grundfos Pompa Booster Inverter
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
  2. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    54%
    Mulai

    Rp6.399.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  3. Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Mulai

    Rp919.900

    Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  4. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  5. AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  6. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  7. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  8. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  9. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  10. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel
    Mulai

    Rp6.099.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  11. FYH Pillow Block Bearing UCP Series
    69%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    FYH Pillow Block Bearing UCP Series
    Deskripsi:
    FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
  12. Shimizu Pompa Dorong
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
  13. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  14. Shimizu Automatic Inverter Booster Pump
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Automatic Inverter Booster Pump
    Deskripsi:
    AUTOMATIC INVERTER BOOSTER PUMP IBP-375 BIT merupakan pompa pendorong dengan sistem Inverter yang akan mengatur daya listrik berdasarkan kebutuhan. Sehingga tagihan listrik anda akan lebih hemat, karena dengan adanya sistem Inverter pompa akan menyesuaikan penggunaan listrik berdasarkan jumlah kran atau titik keluaran air yang digunakan secara bersamaan dan Pompa juga akan lebih stabil walaupun buka 6 kran secara bersamaan.
    atribut:
    • Input (kW): 0.25-0.745
    • Total Head Max. (m): 32
    • Stable Press (L/minute): 50
    • Capacity (L/minute): 100
    • Maximum Temperature (°C): 40
    • Number of Water Outlet Point: 6
    • Output Power (W): 350
    • Push Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
    • Suction Pipe (inch): 1
  15. Grundfos Pompa Dorong
    Mulai

    Rp9.199.900

  16. Grundfos Pompa Air Transfer
    Mulai

    Rp3.599.900

    Grundfos Pompa Air Transfer
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air NS memiliki head max 22-31.5m dan max pressure 6 Bar handal dan berkualitas sangat cocok digunakan pada rumah tangga kebun , proyek dan kebutuhan industri
    atribut:
    • Electrical Start Power (W): 750
    • Maximum Suction Power (m): 6
    • Pressure Inlet (inch): 1
    • Pressure Outlet (inch): 1
  17. Grundfos Set Komplit Pompa Air Sumur Dalam
    Mulai

    Rp6.699.900

    Grundfos Set Komplit Pompa Air Sumur Dalam
    atribut:
    • Pumped Liquid: Water
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Selected Liquid Temperature (°C): 20
    • Ambient Range (°C): -10 to 40
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Frequency (Hz): 50
    • Impeller: Composite
    • Length of Cable (m): 2
    • Material Pump Housing: Cast Iron
    • Rated Voltage (V): 220-240
    • Type of Cable Plug: SCHUKO
  18. Wasser Pompa Dorong Centrifungal Multistage (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Wasser Pompa Dorong Centrifungal Multistage (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga pompa boster Terbaru January 2026
Grundfos Pompa Booster InverterRp10.999.900
Grundfos Pompa Air Semi JetRp6.399.900
Shimizu Pompa Dorong OtomatisRp919.900
Wasser Pompa DorongRp899.900
AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesRp2.399.900
FYH Pillow Type Unit UCP TypeRp119.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Rp2.199.900
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 07/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)